LED誘導灯 器具本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89520417 品番FW42327LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥147,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

防湿・防雨性を十分に考慮したクリアカバーを採用しています。
厳しい衛生管理が求められる区域でも対応できるように、透明アクリルカバーを採用した、ホコリが付着しにくく、拭き取りやすい形状になっています。
リモコンスイッチ(別売)を使用することで、カバーを外さず点検ができます。

用途
雨水のかかるおそれのある場所(屋側通路、開放廊下、屋内駐車場)
湿気の滞留するおそれのある場所(屋内プール、脱衣所、厨房)
消費電力(W)5.4 定格電圧(V)AC100 仕様LED内蔵、電池内蔵型、自己点検スイッチ付、リモコン自己点検機能付 適合(避難口誘導灯用表示板)FK20000、FK20005、FK20006、FK20007、FK20008、(通路誘導灯用表示板)FK20016、FK20017、FK20018 種別B級・BH形(20A形)、両面型 タイプ一般型(20分間)、天井直付型 形式防湿型・防雨型(HACCP兼用) 交換目安(ランプ)60000時間 型式認可番号1AL221-3405 電池FK726(3.6V、700mAh) 材質(カバー)アクリル(クリア) 入力電流(A)0.098 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコンFSK90910K(別売) 電球の種類LED
注意
※直射日光の当たる場所、風の強い場所、振動の強い場所、屋外では、使用しないでください。
※サウナなど高温になる場所や、腐食性ガスが発生する場所(温泉)には、使用しないでください。
※誘導灯表示板を両面型で使用される際は左向用・右向用セットでご手配ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89520417 FW42327LE1 03744985 FW42327CLE1 防水・HACCP兼用B級BH両面天井直付 Panasonic(パナソニック) 防水・HACCP兼用B級BH両面天井直付 Panasonic(パナソニック) 1台 52,980 税込58,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする