LED誘導灯 器具本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89520487 品番FA10328LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,400
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

非常時には別置の直流電源装置で点灯
電源別置型誘導灯は常時一般電源で点灯している蛍光灯を非常時には、別置の直流電源装置で点灯させる方式です。

消費電力(W)1.9(AC100V)/1.3(DC100V) 定格電圧(V)AC100 入力電圧(V)(非常時)DC100 仕様LED内蔵、常時・非常時ともLED点灯 適合(避難口誘導灯用表示板)FK10000、FK10005、(通路誘導灯用表示板)FK10016、FK10017、FK10018 種別C級(10形)、両面用 材質(本体)樹脂(クールホワイト) タイプ電源別置、壁・天井直付・吊下型 形式電源別置型 一般型 交換目安(ランプ)60000時間 型式認可番号1CS221-3376 入力電流(A)0.041(AC100V)/0.013(DC100V) 適合器具L型金具/FK01788(別売)
注意
※蓄電池および点検スイッチは器具に内蔵されていません。
※AC100V、DC100V専用です。
※直流点灯用の専用器具として長時間の使用はできませんので、直流点灯連続時間は2時間以内としてください。
※2線配線専用です。常用電源と非常用電源は共用配線で接続してください。
※両面型は壁直付できません。
※誘導灯表示板を両面型で使用される際は左向用・右向用セットでご手配ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89520487 FA10328LE1 48459400 FA10328CLE1 天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・電源別置型・一般型(20分間) C級(10形) Panasonic(パナソニック) 天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・電源別置型・一般型(20分間) C級(10形) Panasonic(パナソニック) 1台 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする