アイ電子技研
アイ電子技研の 環境測定(自然環境/安全環境)
アイ電子技研の 気象計器
アイ電子技研の 風速計
VSM-20用センサプローブ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89520498
品番
S-413
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×215×41
質量(g)
310
寸法(mm)
プローブ伸縮部:先端180°可変250〜1100
ケーブル
カールコード(最大1.5m/ 最小0.3m)
アナログ出力
0〜±2000Pa=0〜±1V
湿度(%RH)
10.0〜80.0
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650