ミーティングチェア用荷物置き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89520795 品番SNC-ST6RAC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,980

研修などに便利なキャスター付きミーティングチェア用の荷物置きスペース。SNC-ST6シリーズ専用です。(他の機種では使用できません)取り付けたままでも前後にスタッキング可能です。フックで簡単に取り付け出来ます。組み立て済みです。

シルバー 用途収納可能なミーティングネスティングチェア用の荷物置きラック。 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)1.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×430×264 アズワン品番64-0900-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする