消費電力(W)13.9
電圧(V)100
仕様LED内蔵・電源ユニット内蔵、常時LED点灯、非常時20形丸形蛍光灯(55%)点灯・20形丸形蛍光灯1灯(3波長形昼白色)、点検スイッチ付
材質本体/アルミ(クールホワイト)、グローブ/ガラス(乳白)
タイプ壁面・天井直付兼用型(防雨型)、30分間タイプ
起動形式LE1
平均演色評価数(Ra)85
型式認可番号3AF-1029
色温度(K)2700
電池FK787
エネルギー消費効率(Lm/W)32.9
光源寿命40000時間
入力電流(A)0.143
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
光束(Lm)457
光色電球色
非常灯評定番号LAFS-04