風速測定範囲(m/s)0.10〜4.99、5.0〜50.0(2レンジ自動切替)
測定対象正常な空気(空気以外は補正が必要です)
温度測定範囲(℃)-50〜+200
測定精度風速:常温:±(3%read+0.1m/s)、0〜600℃ :±(7%read+0.4m/s) 、風温:±0.5% / span
アナログ出力(風速)0〜5V=0〜50m/s、(温度)0〜5V=0〜(200/300/500/600)℃
表示分解能(風速)LS:0.01m/s、HS:0.1m/s、(温度)1℃
使用環境温度(℃)5〜40
表示赤色デジタルLED 2段表示
電源ニッケル水素バッテリー または ACアダプター
連続使用時間(時間)約6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×82[129]
質量(g)1400
寸法(mm)Φ13×980 +Φ20×100
ケーブル長(mm)5
材質センサパイプ:SUS304
付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、センサソフトケース、ショルダーベルト、取扱説明書、試験成績書
用途校正・トレーサビリティ対応。/煙道の流速・温度測定/乾燥炉の流速・温度分布測定/製造装置の排気風速測定/恒温層内の風速分布測定/各種ガス体の微流速測定