サンワサプライ
サンワサプライの 椅子
サンワサプライの オフィス用チェア(OAチェア)
サンワサプライの レザーチェア
レザーチェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89521048
品番
SNC-L10K
参考基準価格(税別)
¥47,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
本革張りに、メタルレッグフレームの高級感あるチェアです。 快適ロッキングで、ゆったりできます。 クッション性抜群です。 背もたれにヘッドレストを装備、首の負担を低減します。
色(張地)
ブラック
全高(mm)
995〜1090
座面高さ(mm)
495〜585
座面寸法(幅×奥行)(mm)
515×510
本体質量(kg)
16
材質
張地/革張り(スプリットレザー、側面と裏側はPVC) 主要成形部品/スチール、木材クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン
幅(mm)
660
質量(kg)
16
色
ブラック
高さ(mm)
995〜1090
奥行(mm)
725
キャスター
あり
肘掛
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
背もたれ/545×560座面(座面調節)/545×510(495〜585)
座高(mm)
690〜785
材質(座面)
スプリットレザー
アズワン品番
64-0839-86
材質(背)
スプリットレザー
ハンガー
なし
ランバーサポート
なし
色(座面)
ブラック
色(背面)
ブラック
ヘッドレスト
なし
オットマン
なし
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません