サンワサプライ
サンワサプライの デスク・テーブル
サンワサプライの オフィス用デスク
サンワサプライの デスクオプション
引き出し
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89521215
品番
EA-DR2N
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ED-Pシリーズ用引き出しです。*ED-P4570Nには取り付けできません。プリンタのマニュアルやドライバの保管に便利な引き出しです。
間口(mm)
484
奥行(mm)
400
高さ(mm)
56
用途
ED-Pシリーズ(プリンタスタンド)用引き出し
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
484×400×56
対応機種
EDシリーズ(サンワサプライ)
アズワン品番
64-0890-91
総耐荷重(kg)
10
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。