サンワサプライ
サンワサプライの デスク・テーブル
サンワサプライの オフィス用デスク
サンワサプライの デスクオプション
引き出し(リーンフォース対応)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89521224
品番
EA-EDR1DN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,700
補強パイプ(リーンフォース)付きのeデスク(ED-SK/WKシリーズ)に対応した引き出しです。
間口(mm)
555
奥行(mm)
400
高さ(mm)
67
用途
eデスク(ED-SK/WKシリーズ)用の引き出し。
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
555×400×67
対応機種
EDシリーズ(サンワサプライ)
アズワン品番
64-0878-51
総耐荷重(kg)
10
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89521224
EA-EDR1DN
55039375
EA-EDR1DGY
引き出し_eシリーズ/ライトグレー
サンワサプライ
1台
¥
9,598
税込
¥
10,558
品番が変更になりました