サンワサプライ
サンワサプライの デスク・テーブル
サンワサプライの デスク周辺用品
サンワサプライの サーバーラック
簡易19インチマウントオープンサーバーラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89521312
品番
CP-SVC24UNPKN
販売期限:
2025年12月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
間口(mm)
600
奥行(mm)
1100
高さ(mm)
1256
用途
サーバー、周辺機器の設置に最適簡易19インチオープンサーバーラック
セット内容
本体フレーム、19インチマウントフレーム(前後)、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
49.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×1100×1256
アズワン品番
64-0844-67
総耐荷重(kg)
500
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません