サンワサプライ
サンワサプライの デスク・テーブル
サンワサプライの デスク周辺用品
サンワサプライの サーバーラック
簡易サーバーラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89521337
品番
RAC-SV18UN
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
前後に19インチマウントを装備し、豊富なオプション加えることで、サーバー設置の環境を最適にします。最下段棚は固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。ハードを棚板に固定できます。ケージナット対応
間口(mm)
593
奥行(mm)
815
高さ(mm)
1618
用途
SOHO、教室などに最適な簡易19インチサーバーラック
付属品
19インチマウント機器取付けケージナット・ネジ×16セット
材質
天板・フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
593×815×1618
アズワン品番
64-0844-64
総耐荷重(kg)
100
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません