サンワサプライ
サンワサプライの 書庫・金庫・ロッカー
サンワサプライの 金庫・保管庫
サンワサプライの 金庫関連商品
簡易防塵ラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89521382
品番
MR-FA17LSKN
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
間口(mm)
650
奥行(mm)
550
高さ(mm)
550
用途
17型液晶ディスプレイ、省スペースCPUの設置を想定したサイズです。
付属品
放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口)
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)扉窓/アクリル
質量(kg)
24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×550×550
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
617×521×528
アズワン品番
64-0844-46
総耐荷重(kg)
100
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません