FSS41587NPX9/FHF32EXNH x 1 非常用照明器具(電池内蔵型) Panasonic(パナソニック) 89521451

FSS41587NPX9/FHF32EXNH x 1 非常用照明器具(電池内蔵型) Panasonic(パナソニック) 89521451 FSS41587NPX9/FHF32EXNH x 1 非常用照明器具(電池内蔵型) Panasonic(パナソニック) 89521451 FSS41587NPX9/FHF32EXNH x 1 非常用照明器具(電池内蔵型) Panasonic(パナソニック) 89521451 FSS41587NPX9/FHF32EXNH x 1 非常用照明器具(電池内蔵型) Panasonic(パナソニック) 89521451

非常用照明器具(電池内蔵型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89521451 品番FSS41587NPX9/FHF32EXNH x 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥101,200
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ひと(熱線)センサ付、センサ可動型(検知範囲調整可能)、信号装置連動端子台付、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付
省エネ法区分:U
消費電力(W)50 電圧(V)100〜242 種別シンプルセルコン階段通路誘導灯(ひとセンサ段調光) 材質本体/鋼板(クールホワイト)、反射板/鋼板(アルミ鏡面仕上) 長さ(mm)1368 タイプ天井直付型(下面開放)、30分間タイプ 光源非常時32形Hf蛍光灯点灯(2110Lm)・32形Hf蛍光灯1灯 型式認可番号3AF-1020 電池FK748 ランプ全光束(Lm)4950 エネルギー消費効率(Lm/W)91.2 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 光束(Lm)4560 非常灯評定番号LAFH-04
注意
※【FSS41582・FSS41090・FSS41080】は、建築基準法に準じた非常用照明器具専用です。消防法にある階段通路誘導灯には適合しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする