Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 非常灯
非常用照明器具(電池内蔵型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89521467
品番
FSS41582KPH9/FHF32EXNH x 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥99,200
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ひと(熱線)センサ付、センサ可動型(検知範囲調整可能)、信号装置連動端子台付、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付
省エネ法区分:U
消費電力(W)
49
電圧(V)
100〜242
種別
シンプルセルコン階段非常灯(ひとセンサON/OFF)
材質
本体/鋼板(クールホワイト)、反射板/鋼板(アルミ鏡面仕上)
長さ(mm)
1368
タイプ
天井直付型(下面開放)、30分間タイプ
光源
非常時32形Hf蛍光灯点灯(2110Lm)・32形Hf蛍光灯1灯
型式認可番号
-
電池
FK748
ランプ全光束(Lm)
4950
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.1
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
光束(Lm)
4560
非常灯評定番号
LAFH-04
注意
※【FSS41582・FSS41090・FSS41080】は、建築基準法に準じた非常用照明器具専用です。消防法にある階段通路誘導灯には適合しておりません。