Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 非常灯
非常用照明器具(電池内蔵型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89521485
品番
FF21550NGL/FL20SSEXN18 x 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,800
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
25
電圧(V)
100
仕様
点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付
種別
一般型
材質
本体/鋼板(クールホワイト)、反射板/鋼板(アルミ鏡面仕上)
長さ(mm)
622
タイプ
天井直付型(下面開放)、30分間タイプ
光源
非常時20形蛍光灯(55%)点灯・20形蛍光灯1灯(3波長形昼白色)
型式認可番号
3AF-1028
電池
FK744
ランプ全光束(Lm)
1470
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
非常灯評定番号
LAFS-04
注意
※【FSS41582・FSS41090・FSS41080】は、建築基準法に準じた非常用照明器具専用です。消防法にある階段通路誘導灯には適合しておりません。