画像準備中

非常用照明器具(電池内蔵型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89521512 品番FSS41080VPH9/FHF32EXNH x 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥96,200
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ひと(熱線)センサ付、センサ可動型(検知範囲調整可能)、信号装置連動端子台付、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付
省エネ法区分:U
消費電力(W)49 電圧(V)100〜242 種別シンプルセルコン階段非常灯(ひとセンサON/OFF) 材質反射板/鋼板(ホワイト) 長さ(mm)1368 タイプ天井直付型(ランプ開放)、30分間タイプ 光源非常時32形Hf蛍光灯点灯(2110Lm)/非常時40形白色蛍光灯(50%)点灯・32形Hf蛍光灯1灯/40形白色蛍光灯1灯 型式認可番号- 電池FK748 ランプ全光束(Lm)4950 エネルギー消費効率(Lm/W)95.3 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 光束(Lm)4670 非常灯評定番号LAFX-02
注意
※【FSS41582・FSS41090・FSS41080】は、建築基準法に準じた非常用照明器具専用です。消防法にある階段通路誘導灯には適合しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする