画像準備中

ハロゲン電球非常灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89521591 品番JF91627
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥109,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)2.2 仕様エコ電線採用、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付 種別13形(13W)×1 材質パネル/ガラス(透明)、枠/ステンレス(クリア塗装) タイプクリーンルーム向け 光源非常時・非常灯用ハロゲン電球3.6V13形(13W)点灯/常時消灯 電池FK796C 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 非常灯評定番号LALH-02 埋込穴(Φmm)175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする