画像準備中

ハロゲン電球非常灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89521652 品番LW93025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥77,400
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

湿気に強い完全密閉構造。
浴室などの水回りや開放廊下におすすめ。
埋込型は点検スイッチが器具外にあるためメンテナンスが容易です。

消費電力(W)2.6 仕様エコ電線採用、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付 種別30形(30W)×1 材質本体/アルミ(クールホワイトつや消し仕上)、反射板/アルミ(銀色鏡面仕上)、グローブ/飛散防止付ガラス(透明) タイプ防湿型 光源非常時・非常灯用ハロゲン電球8.4V30形(30W)点灯/常時消灯 電池FK799C 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 非常灯評定番号LALH-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする