Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 非常灯
ハロゲン電球非常灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89521661
品番
LW91015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥56,900
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
湿気に強い完全密閉構造。
浴室などの水回りや開放廊下におすすめ。
埋込型は点検スイッチが器具外にあるためメンテナンスが容易です。
消費電力(W)
2.2
仕様
エコ電線採用、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付
種別
13形(13W)×1
材質
本体/アルミ(クールホワイトつや消し仕上)、反射板/アルミ(銀色鏡面仕上)、グローブ/飛散防止付ガラス(透明)
タイプ
防湿型
光源
非常時・非常灯用ハロゲン電球3.6V13形(13W)点灯/常時消灯
電池
FK796C
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
公共施設型番
K1-ISC14MP-JE13
非常灯評定番号
LALH-02