サンワサプライ
サンワサプライの デスク・テーブル
サンワサプライの 脇机・ワゴン
中棚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89522344
品番
ED-PN60SN
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
529×405×20
質量(kg)
1.9
耐荷重(kg)
30
用途
eデスク(Pタイプ)用中棚。
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
高さ(mm)
20
奥行(mm)
405
間口(mm)
529
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
529×405×20
アズワン品番
64-0878-72
総耐荷重(kg)
30
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。