サンワサプライ
サンワサプライの デスク・テーブル
サンワサプライの デスク周辺用品
サンワサプライの サーバーラック
中棚
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89522423
品番
RAC-SV18NTN
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ラックマウントに設置できない機器の設置にご利用ください。
間口(mm)
443
奥行(mm)
770
高さ(mm)
18
用途
RAC-SV18用中棚
質量(kg)
4.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
443×770×18
総耐荷重(kg)
30
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。