サンワサプライ
サンワサプライの 書庫・金庫・ロッカー
サンワサプライの 金庫・保管庫
サンワサプライの 金庫関連商品
防塵ラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89523507
品番
MR-FA17LSN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥149,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。
間口(mm)
650
奥行(mm)
550
高さ(mm)
550
付属品
放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口)
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル
質量(kg)
27
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×478×528
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×550×550
総耐荷重(kg)
100
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89523507
MR-FA17LSN
43125410
MR-FA70
防塵ラック
サンワサプライ
1台
¥
109,800
税込
¥
120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)