曜日別特売
520.9L5S03L401W 圧力トランスミッター Type520シリーズ クローネ 89524453

520.9L5S03L401W 圧力トランスミッター Type520シリーズ クローネ 89524453
520.9L5S03L401W 圧力トランスミッター Type520シリーズ クローネ 89524453
520.9L5S03L401W 圧力トランスミッター Type520シリーズ クローネ 89524453
520.9L5S03L401W 圧力トランスミッター Type520シリーズ クローネ 89524453

圧力トランスミッター Type520シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個圧力レンジ(MPa)0~50注文コード89524453品番520.9L5S03L401W
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

圧力トランスミッターType520シリーズは、コンパクトかつ堅牢な構造の圧力トランスミッターです。
センサー部は溶接構造で、内部にOリングを使用しておらず耐漏水性に優れます。
また、接液部の材質はSUS316Lで、オールステンレスのため耐腐食性にも優れるのが特徴です。

用途気体や液体、アンモニア・CO2を含む冷媒など、幅広い流体の圧力監視・制御用センサーとして精度±0.5%F.S.(直線性、ヒステリシス、再現性、Zero/span調整含む)圧力レンジ(MPa)0~50接続ねじ圧力接続継手:オスネジ G1/4バイトンOリング付(-30~135℃)測定流体液体、気体、冷媒(アンモニア含む)仕様●バージョン:禁油処理なし●圧力オリフィス:圧力オリフィスなし質量(g)約90温度範囲(℃)媒体:-40~135適合規格EN61326-2-3破壊圧力(MPa)F.S.の6倍(最大250MPa)保護等級IP67測定対象液体、気体、冷媒(アンモニア含む)消費電流(mA)<23出力電流(mA)4~20電源(DC-V)7~33最高許容圧力(MPa)F.S.の3倍(最大150MPa)負荷抵抗<(supply voltage-7V)/0.02A[Ohm]保存温度範囲(℃)-50~100(氷結・結露なきこと)耐衝撃性100G温度の影響±0.2%F.S./10℃(-15~85℃)感電保護クラスIIIコネクタSwiftコネクター(2線式ケーブル1.5m付)周囲温度(℃)範囲:-30~85(氷結・結露なきこと)環境温度範囲(℃)-30~+85(氷結・結露なきこと)材質(接液部)Stainless steel 1.4404/AISI 316LUL規格取得E325110RoHS指令(10物質対応)対応応答性<2ms(1mstyp.)総合精度±0.5%F.S.(直線性、ヒステリシス、再現性、Zero/span調整含む)[試験条件:25℃、45%RH、24VDC]耐振性20G、15~2000Hz長期安定性±0.25%F.S.分解能(%)0.1F.S.電気的接続Swiftコネクター(ケーブル1.5m付)電気仕様2線式耐振動(Hz)20G、15~2000
注意
※ご使用の前に、必ず取扱説明書をよく読んでからお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする