KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット/ソケットレンチ付属品
KTCの エクステンションバー
19.0sq.エクステンションバー
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89525022
品番
BE40-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,120
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(sq.)
19.0
寸法L(mm)
75
寸法D1(mm)
25
寸法D2(mm)
34
質量(g)
230
角ドライブ差込角(mm)
19.0
注意
※2本以上接続して使用しないで下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89525022
BE40-75
12863657
BE6-075
19.0sq.エクステンションバー
KTC
1個
¥
2,398
税込
¥
2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です