クロステープ

(38件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30巻) 注文コード 89525923 品番 -
販売価格(税込) ¥9,458 定期注文特価(税込)8,028
販売価格(税別)
8,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
7,298 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。文字も書ける半透明タイプです。

透明 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.17 基材PEワリフ 粘着剤合成ゴム系 粘着力6.01N/10mm 主な用途包装用 用途宅配便や小包の荷造り。ダンボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に。文字・絵柄などの入った梱包資材様に。 引張強度(N/10mm)36.1 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※この製品は、段ボールの封かん、宅配便や小包の荷造りなどの包装用に製造されたものです。その他の用途に使用する場合は事前に安全性を確認の上ご使用下さい。
※直接、家具・壁・ガラス・車のボディ等や肌に貼らないでください。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取って下さい。
※直射日光をさけ、涼しい場所に保管してください。
※テープの表面が滑りやすくなっていますので、転倒・荷崩れなどにご注意下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:518

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-09
用途:
仮設養生
建設業・工事業

ある程度の厚みと張りがあり、手で切りやすいです。つるつるの面にも布の面にもしっかりとくっつき、剥がすとき糊残りもありませんでした。リピします。

2025-04-09
用途:
段ボール箱での商品発送時の梱包
建設業・工事業

同様の商品はいろいろなホームセンターで取り扱いがあるが、この商品はテープの厚みがある上に接着力がしっかりしているのでどこのテープよりも優れている。そのにもかかわらず手で簡単に切れるところが最高に使い良いのでずっとリ。ピ買いしている

1人が参考にしています
2025-03-20
用途:
旅行時のパッキング、パーツの仮止めなど
株式会社スノッブガレージ 様

切りやすく剥がしやすい。特にパッキングのときの強度は素晴らしい。

1人が参考にしています
2025-03-10
用途:
梱包用
卸売・小売業

発泡スチロールの蓋の固定に使用。粘着が強すぎる事なく、使い勝手がよいのでヘビロテ確定です

1人が参考にしています
2025-04-21
用途:
作業時
有限会社エステック 様 (建設業・工事業)

透明色なので室内に最適で粘着力があるので
定番です。

対象商品:
89525914
2024-03-08
用途:
荷造り
農・林・水産業

切りやすくたいへん使いやすいです。長さがもう少しあるといいです。

1人が参考にしています
対象商品:
89525914
2023-07-04
用途:
発送用の梱包
株式会社四谷鬼丸 様

コスパに優れ使用感も良好です。
梱包した時の安心感に満足してます。

対象商品:
89525914
2022-12-14
用途:
商品の梱包
農・林・水産業

適度に粘着力もありながら、貼り直しもでき、手で切れるので、使い勝手が良い。
リピート買いしてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする