※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリマット
オプションB山マット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89534305
品番
BM-CM
参考基準価格(税別)
¥6,680
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
表面に凹凸がありキズ付防止用のマットです。
間口(mm)
1192
奥行(mm)
592
適合
1200×600
材質
塩化ビニール
色
グリーン
高さ(mm)
1.5