※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オプションB山マット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89534314 品番 BM-GM
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

表面に凹凸がありキズ付防止用のマットです。

間口(mm)888 奥行(mm)588 適合900×600 材質塩化ビニール グリーン 高さ(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする