オプションB山マット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 間口(mm)585 注文コード89534332 品番BM-MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,470
この商品は間口など5種類から選べます 他の種類を見る

表面に凹凸がありキズ付防止用のマットです。

間口(mm)585 奥行(mm)385 適合600×400 材質塩化ビニール グリーン 高さ(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする