※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリマット
オプション平板マット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89534375
品番
HW-KM
参考基準価格(税別)
¥6,320
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
表面が滑らかなキズ付防止用のマットです。
間口(mm)
735
奥行(mm)
485
適合
750×500
材質
塩化ビニール
色
グリーン
高さ(mm)
2