※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

保管システム

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89534725 品番 PNH-R90KPDW
参考基準価格(税別)¥337,200 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

天板、架台付のため、作業と収納が1台で可能です。
限られた壁面スペースを100%有効活用。収納・作業効率を大幅にアップします。

質量(kg)101 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×640×1800 有効寸法(幅)(mm)795 用途工場、研究施設、自動車整備工場、物流倉庫、バックヤード、学校、店舗、ホテルなどで ホワイト 種類サカエリューム天板(黒) 均等耐荷重(kg)250(棚板1段当り)、50(架台棚1段当り) グリーン購入法適合 有効寸法(奥行)(mm)570

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする