引出し数H100×1段、H150×4段
質量(kg)73
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(H100タイプ)512×472×82、(H150タイプ)512×472×132
引出し高さ(mm)100×1、150×4
用途工場、研究施設、自動車整備工場、学校、物流センター、バックヤードなどで。工具、部品、図面等の収納、保管用に。
材質スチール
色グリーン
高さ(mm)800
奥行(mm)550
間口(mm)600
色(本体)グリーン
アズワン品番64-5300-01
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×550×800