Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDユニバーサルダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89535932
品番
NNN73733WLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,500
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
20.9
入力電圧(V)
100〜242
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵
種別
LED150形
材質
灯具/アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
1.6
平均演色評価数(Ra)
92
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
67.7
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)
1415
配光角度(°)
狭角14
光色
温白色
埋込穴(Φmm)
150
注意
※調光はできません。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。