画像準備中

LEDユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89535966 品番NNN73723WLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,500
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)20.9 入力電圧(V)100〜242 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 種別LED150形 材質灯具/アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上) 質量(kg)1.6 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)74.6 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)1560 配光角度(°)狭角14 光色電球色 埋込穴(Φmm)150
注意
※調光はできません。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする