スパナフック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89538392 品番SFN-26I
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

粉体塗装を採用したアイボリー色のフックです。

用途ツール、工具の保管に 付属品抜け止めビス2本 適合共用パネル 許容荷重(kg)4 奥行(mm)131 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする