※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUT3-157RC ステンレス高さ調整作業台(SUS304/R天板仕様) サカエ 89539896 SUT3-157RC ステンレス高さ調整作業台(SUS304/R天板仕様) サカエ 89539896 SUT3-157RC ステンレス高さ調整作業台(SUS304/R天板仕様) サカエ 89539896 SUT3-157RC ステンレス高さ調整作業台(SUS304/R天板仕様) サカエ 89539896 SUT3-157RC ステンレス高さ調整作業台(SUS304/R天板仕様) サカエ 89539896

ステンレス高さ調整作業台(SUS304/R天板仕様)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89539896 品番 SUT3-157RC
参考基準価格(税別)¥203,400 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

高さ700〜900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。

均等耐荷重(kg)150 高さ(mm)700〜900 間口(mm)1500 奥行(mm)750 質量(kg)37 材質(天板)SUS304(No.4仕上げ) 材質(本体)SUS304(No.4仕上げ) 色(天板)シルバー 色(本体)シルバー 色(脚部)シルバー 用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS304(No.4仕上げ) タイプR天板仕様 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×750×700〜900 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75 天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1500×750×30
関連資料:寸法図寸法図(0.06MB) 取扱説明書:(0.53MB)
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする