Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
軒下用LED電球シーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89541681
品番
NNN51005BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
明るく、省エネ、長寿命なLED電球(防湿・防雨型)を搭載。
消費電力(W)
9
入力電圧(V)
100
用途
マンション共有部など
材質
本体/アルミ(オフブラックつや消し仕上)、パネル/アクリル(透明つや消し)
質量(kg)
1.1
平均演色評価数(Ra)
80
光源
LED電球(防湿・防雨型)9.0W1灯(E26)(電球色)、15・25形パルックボール(E26)D形使用可能
色温度(K)
2800
推奨ランプ
LDA9L-H/W
エネルギー消費効率(Lm/W)
31.7
光束(Lm)
285
光色
電球色
注意
※調光はできません。
※直下近接限度10cm