エンジニア
エンジニアの 手研磨
エンジニアの ヤスリ
エンジニアの 組ヤスリ
ジェットブラックヤスリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
丸
注文コード
89542294
品番
TF-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
形状
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
切れ味キープで作業効率アップ!錆びにくい特殊なブラック仕上げ!
鋭い切れ味の切削力!特殊黒染めで圧倒的な防錆力!
電解研磨でヤスリ目を磨き切削性を向上、抜群の切れ味です。
形状
丸
目の粗さ
中目
全長(mm)
215
材質
高炭素鋼
質量(g)
41
刃渡り(mm)
110
商品説明動画
凄まじい切れ味! 『ジェットブラックヤスリ〜TFS-07・10・20・30』
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89542294
TF-13
89550798
TF-13
ヤスリ中目タイプ(ジェットブラック)
エンジニア
1本
¥
1,698
税込
¥
1,868
注文コードが変更になりました。