TF-23 ジェットブラックヤスリ エンジニア 89542346

TF-23 ジェットブラックヤスリ エンジニア 89542346 TF-23 ジェットブラックヤスリ エンジニア 89542346

ジェットブラックヤスリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 形状 注文コード89542346 品番TF-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,350
この商品は形状など20種類から選べます 他の種類を見る

切れ味キープで作業効率アップ!錆びにくい特殊なブラック仕上げ!
鋭い切れ味の切削力!特殊黒染めで圧倒的な防錆力!
電解研磨でヤスリ目を磨き切削性を向上、抜群の切れ味です。

形状 目の粗さ#3 全長(mm)200 材質高炭素鋼 質量(g)16 刃渡り(mm)100

商品説明動画

凄まじい切れ味! 『ジェットブラックヤスリ〜TFS-07・10・20・30』

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89542346 TF-23 89550825 TF-23 ヤスリ精密タイプ(ジェットブラック) エンジニア ヤスリ精密タイプ(ジェットブラック) エンジニア 1本 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする