商品画像1

ZC-78 ハンドラップ エンジニア 89542608 ZC-78 ハンドラップ エンジニア 89542608 ZC-78 ハンドラップ エンジニア 89542608 ZC-78 ハンドラップ エンジニア 89542608 ZC-78 ハンドラップ エンジニア 89542608

ハンドラップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89542608 品番ZC-78
参考基準価格(税別)¥5,930 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高機密バルブ機能で液漏れ・蒸発を防止。ロック機構がついていますので、安全な保管や持ち運びが可能です。
ガラス製ではないので落下時に破損し飛散する危険がありません。 静電気防止容器を使用。 内容量がわかる目盛付き。

容量(mL)177 材質(容器本体)静電気防止ポリエチレン、(ポンプ・蓋部)ステンレス 付属品内容識別シール 機能液体の逆流防止、液漏れ・蒸発の防止ポンプのロック機構 底形状 高さ外寸(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応 底寸法(mm)55
注意
※強度の酸、アルカリ溶剤や人体に有害な液体には使用しないで下さい
※一部のシンナーにおいては使用出来ない場合があります
※ポンピングで液体が吐出しなくなった場合、連続して数十回ポンピングすると正常に戻ります
※容器を倒したり、急激な温度変化で容器の内圧が上がると液体が漏れ出す可能性があります

商品説明動画

ハンドラップ・液体用ディスペンサー/ZC-75・78【エンジニア】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする