MSIC06-011-02_BK 電動ディスペンサーTofutty専用UVカットシリンジ ICOMES 89544053

電動ディスペンサーTofutty専用UVカットシリンジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード89544053 品番MSIC06-011-02_BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電動ディスペンサTofutty専用シリンジ UVカットタイプです。
電動ディスペンサTofutty専用シリンジ クリアタイプ(半透明)です。

トラスコ品番855-2883 セット内容Tofutty専用シリンジ20本、プランジャAssy20個 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)54 2018年トラスコ掲載ページ3 1119
注意
※個人宅配送不可商品です。
※強酸性、強アルカリ性、アセトン、トリクロロエチレンなど本体破損を招く薬品は使用しないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89544053 MSIC06-011-02_BK 61520210 MSIC06-02-BK 電動ディスペンサーTofutty専用UVカットシリンジ ICOMES 電動ディスペンサーTofutty専用UVカットシリンジ ICOMES 1セット 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89544053 MSIC06-011-02_BK 79910260 MSIC06-02-BK 電動ディスペンサーTofutty専用UVシリンジ、プランジャ各20入セット ICOMES 電動ディスペンサーTofutty専用UVシリンジ、プランジャ各20入セット ICOMES 1セット(20個) 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする