アイマーク
アイマークの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
アイマークの スイッチ
アイマークの スイッチ用銘板
刻印用アルミプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
89544087
品番
AL-104H1
参考基準価格(税別)
¥3,670
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
2018年トラスコ掲載ページ
3 1036
材質
JIS-H4000 A1100P-H14
縦(mm)
10
横(mm)
40
質量(g)
15
用途
少量の室内用銘板として。
トラスコ品番
836-4166
穴径(Φmm)
3