刻印用アルミプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 89544105 品番 AL-255H1
参考基準価格(税別)¥4,410 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。

2018年トラスコ掲載ページ3 1036 材質JIS-H4000 A1100P-H14 縦(mm)25 横(mm)50 質量(g)21 用途少量の室内用銘板として。 トラスコ品番836-4168 穴径(Φmm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする