Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の その他LEDベースライト
蛍光灯ベースライト 埋込型 下面開放タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89544585
品番
FSA22701APH9/FHF16EXNHx2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,400
この商品は
46
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
エコ電線採用、水平天井埋込専用、薄型タイプ、Cチャンネル回避型、省エネ法区分:U
連結端用(※連結の真鍮には取付きません)
消費電力(W)
43
種別
FHF16形×2
電圧(V)
100〜242
灯数
2
適合
連結金具/FHK42701、連結埋込穴寸法/220×(1250.9×N+626)
材質
本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)
質量(kg)
1.9
起動形式
PH9
ランプ全光束(Lm)
4200
エネルギー消費効率(Lm/W)
84.2
光束(Lm)
3620
埋込穴(Φmm)
220×626
注意
※連結の場合は連結金具が必要です。(N:連結台数)
※連結は単体突合せ連結です。(連結器具FSA42700A)