FSA41990PH9/FSK41670/FSK41690A/FHF32EXNH x1 蛍光灯ベースライト 埋込型 下面開放タイプ Panasonic(パナソニック) 89544612

蛍光灯ベースライト 埋込型 下面開放タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89544612 品番FSA41990PH9/FSK41670/FSK41690A/FHF32EXNH x1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,800
この商品は46種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)45 種別FHF32形×1 電圧(V)100〜242 灯数1 仕様エコ電線採用、水平天井埋込専用、施工状態で電気部品が交換可能、省エネ法区分:U 適合連結金具/FSK41999(必要個数N-1)、連結用反射板/FSK41691A(連結中用)・FSK41692A(連結右用)・FSK41693A(連結左用)、連結埋込穴寸法/150×(1224×N+10) 材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装) 質量(kg)2.8 起動形式PH9 ランプ全光束(Lm)4950 エネルギー消費効率(Lm/W)101.3 光束(Lm)4560 埋込穴(Φmm)150×1235
注意
※連結の場合は連結金具が必要です。(N:連結台数)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする