Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の その他LEDベースライト
蛍光灯ベースライト 埋込型 下面開放タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89544673
品番
JSF41660PH9/FHF32EXNH x 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,800
この商品は
46
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
46
種別
FHF32形×1
電圧(V)
100〜242
灯数
1
仕様
エコ電線採用、水平天井埋込専用、低誘虫照明器具、省エネ法区分:U
材質
本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、シリンダ/ポリカーボネート(透明・低誘虫仕様)
質量(kg)
3.3
起動形式
PH9
ランプ全光束(Lm)
4950
エネルギー消費効率(Lm/W)
95.7
光束(Lm)
4400
埋込穴(Φmm)
150×1235
注意
※殺菌灯と併用する場合は、殺菌線がシリンダに当たらない様に設置ください。シリンダ劣化の原因となります。