画像準備中

蛍光灯ベースライト 埋込型 下面開放タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89544682 品番FSA41701APF9/FHF32EXNH x 1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,300
この商品は46種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)45 種別FHF32形×1 電圧(V)100〜242 灯数1 仕様エコ電線採用、水平天井埋込専用、安定器別箱型、薄型タイプ、省エネ法区分:U 材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装) 質量(kg)4.2 起動形式PF9 ランプ全光束(Lm)4950 エネルギー消費効率(Lm/W)101.3 光束(Lm)4560 埋込穴(Φmm)150×1235

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする