アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・レベル
プロテクトアーマー3
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89544692
品番
PA3-R
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
超強力マグネットを搭載した、45°気泡管付きポケット水平器です。
ボディは衝撃に強く、水平器気泡管は見易いデカ気泡管です。
材質
本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
用途
設置工場や、鉄管組立工場に。
仕様
落下防止コード、カラビナ取付対応型
トラスコ品番
837-0750
長さ(mm)
160
色
赤
高さ(mm)
43
質量(g)
140
精度
±1.7mm/m=±0.0984°以内
感度
0.57mm/m=0.0328°
マグネット
2ヵ所
2018年トラスコ掲載ページ
1 2093