消費電力(W)66
種別FHF32形×2
電圧(V)100〜242
灯数2
仕様エコ電線採用、水平天井埋込専用、施工状態で電気部品が交換可能、省エネ法区分:U
適合連結金具/FSK41999(必要個数N-1)、連結用反射板/FSK42691A(連結中用)・FSK42692A(連結右用)・FSK42693A(連結左用)、連結埋込穴寸法/150×(1224×N+10)
材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)
質量(kg)3.1
起動形式PN9
ランプ全光束(Lm)7040
エネルギー消費効率(Lm/W)101.4
光束(Lm)6690
埋込穴(Φmm)150×1235