消費電力(W)87
種別FHF32形×2
電圧(V)100〜242
灯数2
仕様エコ電線採用、水平天井埋込専用、施工状態で電気部品が交換可能、省エネ法区分:U
適合連結金具/FSK41999(必要個数N-1)(N:連結台数)、連結用反射板/FSK42601A(連結中用)・FSK42602A(連結右用)・FSK42603A(連結左用)
材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)
質量(kg)3.9
起動形式PF9
ランプ全光束(Lm)9900
エネルギー消費効率(Lm/W)103.1
光束(Lm)8970
埋込穴(Φmm)220×1235