Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の その他LEDベースライト
蛍光灯ベースライト 埋込型 下面開放タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89544786
品番
FSA42700APJ9/FHF32EXNH x 2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,000
この商品は
46
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
66
種別
FHF32形×2
電圧(V)
100〜242
灯数
2
仕様
エコ電線採用、水平天井埋込専用、省エネ法区分:U
適合
連結金具/FHK42701(必要個数N-1)、連結埋込穴寸法220×(1250.9×N-20)
材質
本体/鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)
質量(kg)
3.6
起動形式
PJ9
ランプ全光束(Lm)
7040
エネルギー消費効率(Lm/W)
101.4
光束(Lm)
6690
埋込穴(Φmm)
220×1235
注意
※連結の場合は連結金具が必要です。(N:連結台数)